3M™ Polyester-Abdeck-Klebeband für Pulverlackierung 8902, Blau, 1.22 m x 66 m

Artikel-Nr.: 7000019345
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000019345
    EAN / GTIN 00051111927809
    Herstellernummer 7000019345
    L-Nummer L01310 1396

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: blau
    Hervorragende Alterungsbeständigkeit
    Gesamtlänge: 65.83 m
    Gesamtbreite: 1219.2 mm
    Temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C

    Beschreibung:

    Klebeband zum Abdecken von Gegenständen oder Flächen bei der Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen.

    Merkmal:

    Gute Abriebfestigkeit
    Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien
    Sehr reißfest
    Haftet gut auf schwer verklebbaren Oberflächen wie Silikonlinern und mit Trennmittel beschichteten Formen
    Lässt sich selbst nach 5 Stunden bei 170 °C sauber von Edelstahl, anodisiertem Aluminium und Glas entfernen
    Reduziert Fehler durch Aufweichen, Auslaufen oder Übertragung des Klebstoffs
    Hervorragende Wärme-, Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit
    Wärmebeständiger als Kautschuk- und Acrylat-Klebstoffe

    Hinweis:

    „Flashbreaker″ beim Entfernen von Teilen aus der Form
    Abdeck-Klebeband zur Pulverlackierung
    Spleißen von silikonisiertem Faservlies
    Verkleben von Verbundstoffen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb