Ausführung:
Produktfarbe: grau
Hohe Flexibilität zur Anpassung an nicht regulären Oberflächen wie z.B. Kabelbäumen
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1050 mm
Sehr gute Erdungs- und Abschirmleistung
Beschreibung:
Beim 3M™ Gewebe-EMI-Abschirmband CN-3190 handelt es sich um ein 4,3 Mil dickes Abschirmband mit Acrylat-Klebstoff. Dieses Klebeband eignet sich für Anwendungen wie die Erdung und EMI-Abschirmung von Anlagen, Komponenten und abgeschirmten Räumen. Mit abziehbarer Schutzabdeckung, um eine einfache Verarbeitung und ein unkompliziertes Stanzen zu ermöglichen.
Merkmal:
Sehr anpassungsfähig, mit Acrylat-Klebstoff
Die Beschichtung mit einer Kupfer-Nickel-Legierung gewährleistet mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
Geeignet für die Erdung und EMI-Abschirmung von Anlagen, Komponenten und abgeschirmten Räumen
Für die Erstellung von Prototypen, die Entwicklung und die Fehlerbehebung bei elektrischen Entwürfen
Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen.
RoHS 2011/65/EU-konform