• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ ET 1345 Kupferfolie glatt, Verzinnt, 584 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Artikel-Nr.: 7000009148
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000009148
EAN / GTIN 04710367099000
Herstellernummer 7000009148

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Tin
Sehr gute Stanzbarkeit
Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 584 mm
Hohe Schirmdämpfung

Beschreibung:

Beim 3M™ Geprägten verzinnten Kupfer-EMI-Abschirmband 1345 handelt es sich um ein EMI-Abschirmband mit einem Acrylat-Klebstoff. Dieses flammhemmende Klebeband ist konzipiert für Anwendungen, die eine überragende elektrische Leitfähigkeit vom Substrat durch den Klebstoff zum Trägermaterial erfordern. Es wird auf einem abziehbaren Schutzfilm geliefert, um eine einfache Verarbeitung und ein unkompliziertes Stanzen zu ermöglichen. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.

Merkmal:

Das geprägte Trägermaterial aus Kupferfolie ist beständig gegen Oxidation und Anlauffarben
Gewährleistet eine gute Abschirmung und einen stabilen Kontaktwiderstand
Das geprägte Trägermaterial dringt durch die Klebstoffschicht, um den Kontakt zwischen dem Träger und der Anwendungsfläche herzustellen
Flammhemmend und geeignet für die Erdung und EMI-Abschirmung von Anlagen, Komponenten und abgeschirmten Räumen
Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von -40 bis 130 °C.
Dank der Verzinnung hervorragend lötbar
Für Installationen mit 600 V
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform

Hinweis:

Abschirmung von Kabel und Verbindern
Potentialausgleich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb