3M™ ET 5 Polyesterfolie, Transparent, 1219 mm x 66 m, 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7000009056
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000009056
    EAN / GTIN 04710367024873
    Herstellernummer 7000009056

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
    Gesamtlänge: 66 m
    Gesamtbreite: 1219 mm
    Visuelle Prüfung aufgrund transparentem Trägermaterial möglich

    Beschreibung:

    Beim 3M™ Polyester-Isolierband 5 handelt es sich um ein Allzweck-Isolierband mit einer Filmunterlage aus Polyester. Dieses einseitige Klebeband ist für Isolationsanwendungen konzipiert, die eine hohe Durchschlagfestigkeit erfordern. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 130 °C stand.

    Merkmal:

    Allzweck-Polyester-Klebeband mit Acrylat-Klebstoff
    Widersteht hohen Temperaturen besser als Klebebänder mit Acetat-Gewebeträgermaterial.
    Anpassungsfähig, weist hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Feuchtigkeit, Abrieb und Einschnitte auf
    UL-gelistet, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
    Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
    Duchschlagsspannung: 5.500 V
    Flammhemmend nach UL® 510

    Hinweis:

    Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
    Deckbandagierung bei Spulen und Kondensatoren
    Kern- und Lagenisolation sowie Abschlussbandagierung von Kleintransformatoren
    Umwicklung und Isolierung von Spulen und Drähten

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb