Scotch® 130C Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Schwarz, 19 mm x 9 m, 0,76 mm

Artikel-Nr.: 7000006085
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000006085
    EAN / GTIN 50054007417175
    Herstellernummer 7000006085
    L-Nummer L01310 1568

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Hervorragende dielektrische Eigenschaften
    Gesamtlänge: 9.1 m
    Gesamtbreite: 19 mm
    Über einen breiten Verarbeitungstemperaturbereich stabil

    Beschreibung:

    Scotch® 130C Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band ist ein hochgradig anpassungsfähiges, linerloses Hochspannungs-Isolierband aus Ethylenkautschuk (EPR). Dieses Montageband hat ausgezeichnete physikalische und elektrische Eigenschaften, die sofortige Feuchtigkeitsabdichtungen sowie hohlraumfreie Ablagerungen bieten.

    Merkmal:

    Sehr anpassungsfähiger Kunstharz-Kleber und das selbstvulkanisierende Ethylen-Propylen-Kautschuk-Harz-Trägermaterial bietet UV-Beständigkeit
    Entwickelt, um Spleiße zu isolieren und Kabel zu konfektionieren, deren Überlasttemperaturen 130 °C erreichen können
    Ausgezeichnete elektrische und mechanische Eigenschaften bieten eine Feuchtigkeitsabdichtung und hohlraumfreie Ablagerungen
    Physikalische und elektrische Eigenschaften unabhängig vom Dehnungsgrad
    ASTM-zugelassen und RoHS 2011/65/EU-konform

    Hinweis:

    Primärisolation bis 69 kV
    Stromschienenisolierung
    Abdichtung von Endverschlüssen und elektrischen Verbindern
    Isolation von Motorleitungen
    Elektrische Feldsteuerung für Mittelspannungsgarnituren und Endverschlüsse
    Kabelmantelreparatur für Mittelspannungsgarnituren und Endverschlüsse

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb