3M™ Scotchlok™ 951 Verbinder für steckbaren Abzweig, Rot, 600 V, max. 0,5 - 1 mm², 1000 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000005801
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stk.
  • Bestellschritt: 1000 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000005801
EAN / GTIN 50054007123137
Herstellernummer 7000005801
L-Nummer L01310 1813

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
Einfache Verbindung durch zwei steckbare Komponenten
UL- und CSA-Zertifizierung

Beschreibung:

3M™ Scotchlok™ Verbinder 951, 952 und 953 sind Schnelltrennkupplungen, die zum elektrischen Anzapfen eines Drahts in der Mitte der Spannweite verwendet werden, ohne den Draht abzutrennen oder abzuisolieren.

Merkmal:

Das mit Nylon isolierte Verbindungselement greift elektrisch in einen Draht in der Mitte der Spannweite, ohne zu trennen
Einzigartiger „U″-Kontakt sorgt für eine zuverlässige elektrische Verbindung
Schnell und einfach zu bedienen
Flammhemmend

Hinweis:

Als elektrische Durchgangsverbindung ohne Durchtrennen oder Abisolieren des Drahts zu verwenden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb