3M™ Hakenband SJ3526, Weiß, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich

Artikel-Nr.: 7000002132
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000002132
    EAN / GTIN 50021200862446
    Herstellernummer 7000002132

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Haken- & Schlaufenband
    Gesamtlänge: 45.72 m
    Gesamtbreite: 25.4 mm
    Zeitersparnis

    Beschreibung:

    Ideal geeignet für niederenergetische Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichtete Materialien.

    Merkmal:

    Ausgestattet mit Synthese-Kautschuk Klebstoff// Ausgestattet mit Synthese-Kautschuk Klebstoff
    Haken- & Schlaufenband// Haken- & Schlaufenband
    Kosten senken// Kosten senken
    Produktivität steigern// Produktivität steigern
    Zeitersparnis// Zeitersparnis
    Gute Adhäsion auch auf schwer zu klebenden Oberflächen// Gute Adhäsion auch auf schwer zu klebenden Oberflächen
    Hohe Soforthaftung// Hohe Soforthaftung

    Hinweis:

    Automobilindustrie
    Elektronikbereich
    Flugzeugbau
    Schienenfahrzeugbau
    Werbe- und Dekorationsbereich
    Wiederlösbare Befestigungen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb