Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm².
Gesamtlänge: 45.72 m
Gesamtbreite: 25.4 mm
Pilzköpfe verhaken sich ineinander, sodass eine sicher Verbindung entsteht
Beschreibung:
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3440 ist schwarz, besitzt 40 pilzförmige Köpfe pro cm² und ist im geschlossenen Zustand 4 mm dick. Die glatte Rückseite unseres flexiblen Druckverschlusses ist nicht mit Klebstoff beschichtet.
Merkmal:
Pilzförmige Köpfe, glatte Rückseite ohne Klebstoff
Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kletthaftbändern
Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben
Beständig gegenüber hohen Temperaturen, Lösungsmitteln, Verunreinigungen und Korrosion bei der Befestigung
Hinweis:
Zur Anwendung im Transportwesen, der Elektronik, Geschäftsausrüstung, Maschinenindustrie, Medizin sowie für Beschilderungs- und Displaylösungen
Für den Innen- und Außenbereich geeignet