• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Fit Test Apparat (süß)

Artikel-Nr.: 7000001898
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000001898
EAN / GTIN 00051138163587
Herstellernummer 7000001898
L-Nummer L01110 143

Beschreibung

Ausführung:

Schnelle und einfache Methode, den Dichtsitz der Maske zu überprüfen.
Kann mit jeder partikelfilternden Maske ab FFP2 sowie Halbmasken mit Partikelfiltern durchgeführt werden.
Das Kit umfasst eine Haube mit Manschette, zwei Vernebler, Empfindlichkeitslösung, Dichtsitzprüflösung und detaillierte Benutzeranweisungen.
Für die Dichtsitz-Prüfkits sind Hauben, Vernebler und Lösungen als Ersatz erhältlich.

Beschreibung:

Fit Test (süß) Apparat für qualitativen Dichsitztest.

Merkmal:

Fit test kit for respirators
The kit contains a hood and collar assembly, two nebulisers, sensitivity solution, test solution and detailed user instructions

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb