• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Vinyl-Klebeband 4516, Schwarz, 12 mm x 33 m, 1.6 mm

Artikel-Nr.: 7000001102
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.
  • Bestellschritt: 18 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001102
EAN / GTIN 50021200033075
Herstellernummer 7000001102
L-Nummer L01310 799

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 1.3 cm
Vibrationsdämpfend

Beschreibung:

Ideal zum Abdichten gegen Staub und Feuchtigkeit z.B. in Haushaltsgeräten, Computern und anderen elektronischen Geräten. Aufgrund der hervorragenden akustischen Eigenschaften auch zum Dämpfen und Weichlagern empfindlicher Geräteteile geeignet.

Merkmal:

Aus geschlossenzelligem Vinyl-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff
Hohe Soforthaftung
Hohe Temperatur-, Witterungs-, UV-Beständigkeit
Wasserdicht
Erhöhung der Produktlebensdauer
Optimierung der Produktkonstruktion
Schnelle und einfache Anwendung
Hervorragende akustische Eigenschaften
Ideal zum Abdichten gegen Staub und Feuchtigkeit z. B. in Computern und anderen elektronischen Geräten
Zum Dämpfen und Weichlagern empfindlicher Geräteteile

Hinweis:

Anwendbar auf hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
Für den Innen- und Außenbereich

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb