3M™ Finesse-it™ Roloc™ Stützteller für Schleifblüten, 32 mm, hart, ungelocht

Artikel-Nr.: 7000000442
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000000442
EAN / GTIN 30051111501987
Herstellernummer 7000000442
L-Nummer L51710 495

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 16 cm
Gesamtbreite: 16 cm

Beschreibung:

Dieser Schaumstoffstützteller mit 3M™ Roloc™ Schnellverschluss dient der Aufnahme von selbstklebenden Schleifblüten.

Merkmal:

Quick attachment for 3M™ Hookit™ and Stikit™ sanding discs to use on random orbital tools
Smaller diameter makes this pad ideal for reaching small, tricky areas
Various density foams available to provide effective levelling of paint defects whatever the paint type
3M Roloc™ quick change attachment system provides fast pad change out for multi-step finishing processes

Hinweis:

For accessing small, tricky areas
Provides effective levelling of paint defects

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb