A10K SWLNL-04 Bohrstangen für doppelseitige WNGP 0403 -Trigon-Wendeschneidplatten für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 6989898
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6989898
    EAN / GTIN 7291075348927
    Herstellernummer 6989898
    L-Nummer L23990 249

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Dmin Abstechen 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Schafthöhe (H) 9 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionsbreite (WF) 6 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNGP 040302R-F2M
    • Dmin Abstechen 12 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) -10 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -16 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 20 mm
    • Schafthöhe (H) 9 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb