Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® leer, Typ: 136

Artikel-Nr.: 693330 136
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
711 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: ABS
  • IP-Schutzart: IP X4
  • Eigenschaft Koffer: stapelbar
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff ABS
IP-Schutzart IP X4
Eigenschaft Koffer stapelbar
Außenmaß Länge 442 mm
Außenmaß Breite 357 mm
Außenmaß Höhe 151 mm
Innenmaß Länge 375 mm
Innenmaß Breite 311 mm
Innenmaß Höhe 107 mm
Gewicht 2,2 kg
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693330 136
EAN / GTIN 4045294435820
Herstellernummer 6000002925

Beschreibung

Ausführung:

Aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Die ergonomisch geformten Griffe und zusätzliche Griffschalen bieten einen hohen Tragekomfort. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb