• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, fahrbar

Artikel-Nr.: 692540
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: X-ABS
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Koffer Belastbarkeit: 30
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff X-ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit 30 kg
Eigenschaft Koffer flugtauglich
Innenmaß Länge 470 mm
Innenmaß Breite 210 mm
Innenmaß Höhe 360 mm
Volumen 35 l
Gewicht 6,8 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692540
EAN / GTIN 4006793801714
Herstellernummer 489570171
Hersteller PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Beschreibung

Ausführung:

X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit flugtauglich. Die Oberflächenstruktur ist kratzfest, rutschhemmend (Gummierungseffekt) und äußerst oberflächenschonend. Im Doppel-Aluminiumrahmen integrierte Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere für Kofferdeckel-Arretierung und Bodengleiter.
 
1 Bodenschale mit Abdeckplatte, unterteilbar, Höhe 88 mm.
Innenausstattung:
1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm, 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern, 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm und 1 Dokumentenfach mit 2 Visitenkartenfächern und 2 Stiftschlaufen.
TSA-Schlösser: Bei Reisen in die USA können diese Schlösser durch die US-Sicherheitsbehörde „Transportation Security Administration“ (TSA) mit einem Generalschlüssel zur Durchsuchung geöffnet und wieder verschlossen werden. Das gewaltsame Öffnen des Koffers (Zerstörung der Schlösser) bei Durchsuchungen wird dadurch vermieden.

Hinweis:

Koffer auf Anfrage auch mit anderen Schlossvarianten erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb