{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | X-ABS | |
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | |
Koffer Belastbarkeit | 30 kg | |
Eigenschaft Koffer | flugtauglich | |
Innenmaß Länge | 460 mm | |
Innenmaß Breite | 190 mm | |
Innenmaß Höhe | 310 mm | |
Volumen | 27 l | |
Gewicht | 4,6 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 692500 | |
EAN / GTIN | 4006793799714 | |
Herstellernummer | 481070171 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
359,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
507,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
282,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | Einsteckfächer | Einsteckfächer |
Gewicht | 4,6 kg | 6,6 kg | 3,6 kg |
Innenmaß Breite | 190 mm | 360 mm | 310 mm |
Innenmaß Höhe | 310 mm | 190 mm | 210 mm |
Koffer Belastbarkeit | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
Eigenschaft Koffer | flugtauglich | flugtauglich | flugtauglich |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem | Werkzeug-Transportsystem | Werkzeug-Transportsystem |