• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Vielzwecktasche mit 4 Schubladen und Fahreinheit

Artikel-Nr.: 691730
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Leder
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Klemmhalter

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Leder
Art der Werkzeugaufbewahrung Klemmhalter
Innenmaß Länge 410 mm
Innenmaß Breite 220 mm
Innenmaß Höhe 310 mm
Gewicht 6 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691730
EAN / GTIN 4006793176317
Herstellernummer 44500581

Beschreibung

Ausführung:

Mit ausziehbaren Schubladen aus bruchfestem, öl-, säure- und benzinbeständigem Polyäthylen; durch Schalen und Stege individuell einteilbar. Bei geschlossener Tasche können selbst kleinste Teile nicht durcheinander fallen. Vorderwand, Seitenwände und Boden extra verstärkt, Kanten durch Aluwinkel verstärkt.
Wie Nr. 691720, jedoch mit Teleskopauszug und Leichtlaufrollen.

Lieferumfang:

Tasche inklusive Einteilungsmaterial:
4 Mittelstege Nr. 691760
4 Einsatzschalen Nr. 691750
8 Kleinstege Nr. 691770
(Mit diesen Teilen kann 1 Schublade unterteilt werden.)

Sonderzubehör:

Einteilungsmaterial Nr. 691750691770 und Einteilungsmaterial-Sortiment Nr. 691780.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb