Elektrikertasche

Artikel-Nr.: 691200
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
  • Werkstoff: Leder
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Leder
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Innenmaß Länge 390 mm
Innenmaß Breite 120 mm
Innenmaß Höhe 280 mm
Gewicht 2,1 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 691200
Kopieren
EAN / GTIN 4006793653139
Kopieren
Herstellernummer 5215006031
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit 2 Vortaschen und Schultertrageriemen (Nr. 690440).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb