Set KS 66 FS Handkreissäge

Artikel-Nr.: 691196000
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691196000
EAN / GTIN 4061792200463
Herstellernummer 691196000
L-Nummer L01750 1259

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
  • Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
  • Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
  • Führungsschiene als Zubehör lieferbar

    Lieferumfang
  • Kappschiene KFS 44, Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Gewicht ohne Netzkabel: 4.9 kg
  • Bruttogewicht: 6.999 kg
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 47 mm
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 50 m/s
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 61 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 66 mm
  • Schalldruckpegel: 95 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 106 dB(A)
  • Abgabeleistung: 840 W
  • Nennaufnahmeleistung: 1500 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 3800 /min
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 /min
  • Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 47 °
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 190 x 30 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb