KT 18 LTX 66 BL Set Akku-Tauchkreissäge

Artikel-Nr.: 691172810
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691172810
EAN / GTIN 4061792192478
Herstellernummer 691172810

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe
  • Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse
  • LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen
  • Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien
  • Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene
  • Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Wandnahes Sägen bis 14 mm möglich
  • Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers
  • Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
  • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
  • Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
  • Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
  • Schnellen und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp
  • Praktischer Parallelanschlag als Zubehör verfügbar (Bestell-Nr. 628029000)
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Sägeblatt ″precision cut wood - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, Staubsack, Sechskantschlüssel, 2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145 ″AIR COOLED″, Führungsschiene FS 160 (160 cm), metaBOX 340

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Sägen Spanplatte: 2.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Gewicht ohne Akkupack: 4.3 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 5.3 kg
  • Bruttogewicht: 9.999 kg
  • Akkuspannung: 18 V
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 43 m/s
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 43 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 61 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 66 mm
  • Schalldruckpegel: 90 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A)
  • Schwenkbereich von/bis: - 1 / + 46 °
  • Schnitttiefe einstellbar: 0 - 66 mm
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm
  • Akkukapazität: 2 x 8 Ah
  • Leerlaufdrehzahl: 2250 - 5000 /min
  • Art des Akkupacks: LiHD

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb