• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

A-SCLCL 12-3 Screw lock boring bars for 80° rhombic inserts with 7° clearance

Artikel-Nr.: 6862394
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6862394
EAN / GTIN 7291075123562
Herstellernummer 6862394
L-Nummer L23990 143

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Dmin Abstechen 1″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″ ,Schafthöhe (H) 0.725″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.594″
  • Dmin Abstechen 1″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -5 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.438″
  • Schafthöhe (H): 0.725″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb