A05F SCLCL-03 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel für Mindestbohrungsdurchmesser 5 mm

Artikel-Nr.: 6862277
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6862277
EAN / GTIN 7291075064834
Herstellernummer 6862277
L-Nummer L23990 202

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm, Dmin Abstechen 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Schafthöhe (H) 4.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 3 mm
  • Dmin Abstechen 6 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -13 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 9 mm
  • Schafthöhe (H) 4.8 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb