Universal-Werkzeugsortiment L 22-teilig 22

Artikel-Nr.: 685522 22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP X4

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP X4
Gewicht 3,8 kg
Anzahl Teile 22
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 685522 22
EAN / GTIN 4067263309161

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Lieferumfang:

Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462201 Gr. 2,5
Doppelmaulschlüssel: Je 1 St. Nr. 610600 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
6-kant Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627132 Gr. 9
Schlitz-Schraubendreher: Je 1 St. Nr. 660032 Gr. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 667702 Gr. 1; 2
Kombizange: 1 St. Nr. 700940 Gr. 160
Deckeleinlage: 1 St. Nr. 693352
Aufbewahrung in: L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 102

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug in L-BOXX®.
Der passende Rollwagen für den Transport von bis zu 5 Stück der L-BOXX® Gr. 102 ist unter der Nr. 693370 Gr. 5 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile