Combo Set 2.6.5 BS18LBL+W18LBL9

Artikel-Nr.: 685233000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 685233000
EAN / GTIN 4061792246607
Herstellernummer 685233000
L-Nummer L01750 1618

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche
  • Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125: Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit

    Lieferumfang
  • Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL, Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125, Li-Power Akkupack (18 V/2,0 Ah), Li-Power Akkupack (18 V/4,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 165 L

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 6.785 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb