Hubtischwagen

Artikel-Nr.: 6838
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Hubtischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6838
EAN / GTIN 4017976368382
Herstellernummer 6838
L-Nummer L90070 285

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Hubtischwagen aus Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1000
Hubbereich (mm): 520 - 2000
Nutzflächenlänge (mm): 1200
Nutzflächenbreite (mm): 800
Gesamtlänge (mm): 1430
Gesamtbreite (mm): 800
Bereifung: Polyurethan
Radgröße (mm): 200 x 50

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb