Hubtischwagen

Artikel-Nr.: 6834
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Hubtischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6834
EAN / GTIN 4017976068343
Herstellernummer 6834
L-Nummer L90070 48

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 750
Hubbereich (mm): 442 - 1000
Nutzflächenlänge (mm): 1010
Nutzflächenbreite (mm): 520
Gesamtlänge (mm): 1275
Gesamtbreite (mm): 520
Bereifung: Polyurethan
Radgröße (mm): 150

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb