• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Montage-Werkzeugsortiment, 90-teilig mit GARANT-Werkzeugkoffer

Artikel-Nr.: 680275
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 680275
EAN / GTIN 2050001016867

Beschreibung

Verwendung:

Enthält eine sehr hochwertige Grundausstattung für Wartung und Instandhaltung von Anlagen, Maschinen, Geräten etc.

Lieferumfang:

WIHA Kunststoff-Gliedermaßstab 2 m: 1 St. Nr. 466200 Gr. 2
DICK Hochleistungsflachfeile mit Heft: 1 St. Nr. 515000 Gr. 200
GARANT Mini-Bügelsäge: 1 St. Nr. 581195
GARANT Ring-Maulschlüssel-Satz: 1 St. Nr. 613610 Gr. 9 (5,5 - 19 mm)
PB Swiss Tools Winkelschraubendreher-Satz für Torx®: 1 St. Nr. 624810 Gr. 8 (TX6 - TX25)
GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf und Haltefunktion im Kunststoffhalter: 1 St. Nr. 627132 Gr. 9 (1,5 - 10 mm)
GARANT Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630299 Gr. 6 (39-teilig)
GARANT Schlitz-Schraubendreher-Satz: 1 St. Nr. 660036 Gr. 6 (3,5 - 10 mm)
GARANT Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 667702 Gr. 1; 2
GARANT Kombi-Zange: 1 St. Nr. 700940 Gr. 180
KNIPEX® Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 705800 Gr. 250
GARANT Flachrund-Zange, abgewinkelt: 1 St. Nr. 713440 Gr. 200
KNIPEX® Innen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719790 Gr. J2
KNIPEX® Außen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719890 Gr. A2
GARANT Seitenschneider: 1 St. Nr. 724840 Gr. 160
PB Swiss Tools Meißel-Durchschläger-Satz: 1 St. Nr. 745100 (6-teilig)
Schlosserhammer mit 3K-Stiel: 1 St. Nr. 750450 Gr. 300
Kombi Schlosser- / Schonhammer: 1 St. Nr. 754880 Gr. 30
GARANT Werkzeugkoffer: 1 St. Nr. 692790

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb