Beilegering Nr.RI 1500 f.Rohrabschneider 150/4 *) D.18mm

Artikel-Nr.: 68020301
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 68020301
EAN / GTIN 4018754179183
Herstellernummer 68020301
L-Nummer L60010 5044

Beschreibung

Beschreibung:

  • werden Rohrabschneider Nr. 150/1 oder Nr. 150/2 mit 3 Schneidrädchen ausgerüstet, z. B. für Arbeiten an verlegten Rohren, werden jeweils 4 Beilegeringe benötigt. Dazu tauscht man die beiden Rollen gegen 2 Schneidrädchen Nr. SR150 mit je 2 Beilegeringen aus

Merkmal:

  • für Rohrabschneider: 150/4 *)
  • Durchmesser (mm): 18 mm
  • Gr.: 4
  • Länge mm (L): 17 mm
  • Gewicht: 18 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb