Abricht- und Anschärfstein 24x13x200 mm 89A240H5AV83

Artikel-Nr.: 678953
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schärfstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 678953
    EAN / GTIN 9003176789534
    Herstellernummer 678953
    L-Nummer L50140 1387

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Tyrolit Schärfsteine schärfen und reinigen alle CBN- und Diamantschleifscheiben und werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt. Die Steine bestehen aus Edelkorund und werden in den Korngößen 120 - 600 angeboten. Sie sind für den hand- und zwangsgeführten Einsatz anwendbar.

    Merkmal:

    • Form: 90AS ABRICHTSTEIN
    • Korngröße: 240
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : 89A 240 H5A V83
    • Abmessung (B x C x L): 24 x 13 x 200 mm
    • Durchmesser: 24 mm
    • Stärke: 13 mm
    • Bohrung: 200 mm
    • Werkstoffeignung: Materialunabhängig

    Vorteil:

    • Handgeführtes Abrichten
    • Anwendungsspezifisch abgestimmte Produktpalette im Korngrößenbereich 120 - 600 in diversen Abmessungen verfügbar
    • Durch gezielte Abstimmung von Korngröße und Härte der Abrichtsteine ist ein optimaler Schärfprozess für alle Diamant- und CBN-Korngrößen gewährleistet.

    Verwendung:

    • Schärfen und reinigen aller CBN- und Diamantschleifscheiben
    • Werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb