Quergriffhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 30mm

Artikel-Nr.: 676612 30
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 30 mm
Bit-Aufnahme D 6,3
ganze Länge 105 mm
integriertes Bit-Magazin nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676612 30
EAN / GTIN 4067263013792
Herstellernummer 676612 30

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Quergriffhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 30mm

Quergriffhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 30mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar
18,63 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
936 Stück sofort lieferbar
15,11 €
Bit-Aufnahme D 6,3 D 6,3
ganze Länge 105 mm 135 mm
Produktart Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb