• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter, Sechskant-Aufnahme: 6,3mm

Artikel-Nr.: 676410 6,3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant-Aufnahme (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 816 R
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
ganze Länge 119 mm
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676410 6,3
EAN / GTIN 4013288191465
Herstellernummer 05051462001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft mit Aufnahme für 1/4 Zoll Bits.
Mit „Rapidaptor“-Schnellwechselaufnahme.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb