Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 17-teilig, Anzahl Teile: 17

Artikel-Nr.: 676215 17
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Kraftform Kompakt 400
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher
Betätigungswerkzeug 1 Bit-Ratsche 1/4 Zoll; Nuss-Ratsche 1/4 Zoll; Schraubendreherhalter
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676215 17
EAN / GTIN 4013288214546
Herstellernummer 05057470001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit ergonomischem 2K-Quergriff mit Rapidaptor-Bithalter.
Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Phillips: Je 1 St. Nr. 674200 Gr. 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 674220 Gr. 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Innen-Sechskant: Je 1 St. Nr. 674247 Gr. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Innen-Torx®: Je 1 St. Nr. 674250 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Schlitz: 1 St. Nr. 674260 Gr. 5,5/89
Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676656 Gr. 6,3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb