• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schraubenausdreher 4,8-8,8 mm, M11-M14

Artikel-Nr.: 6758730
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6758730
EAN / GTIN 4010886675878
Herstellernummer 6758730
L-Nummer L60160 405

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC
  • Arbeitsweise:
  • In die abgebrochene Schraube ein zentrisches Loch bohren
  • Mit Linksdrehung Schraubenausdreher in diese Bohrung eindrehen, bis er greift und den Schraubenrest löst (u.U. Rostlösungsmittel einsetzen!)
  • Schraubenausdreher jeweils so groß wie möglich wählen

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 7 mm
  • Bohrungs-Ø [mm]: 5,5 mm
  • Durchmesser-Bereich [mm]: 4,8 - 8,8 mm
  • für Gewinde (metrisch): M11 - M14
  • für Gewinde (zöllig): 7/16″ - 9/16″
  • Gesamtbreite [mm]: 9 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 9 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 71 mm
  • Härte [HRC]: 54
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb