Schraubenausdreher 1,4-3,6 mm, M3-M6

Artikel-Nr.: 6758490
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Abziehwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6758490
    EAN / GTIN 4010886675847
    Herstellernummer 6758490
    L-Nummer L60160 406

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC
    • Arbeitsweise:
    • In die abgebrochene Schraube ein zentrisches Loch bohren
    • Mit Linksdrehung Schraubenausdreher in diese Bohrung eindrehen, bis er greift und den Schraubenrest löst (u.U. Rostlösungsmittel einsetzen!)
    • Schraubenausdreher jeweils so groß wie möglich wählen

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant [metrisch]: 2,7 mm
    • Bohrungs-Ø [mm]: 1,8 mm
    • Durchmesser-Bereich [mm]: 1,4 - 3,6 mm
    • für Gewinde (metrisch): M3 - M6
    • für Gewinde (zöllig): 1/8″ - 1/4″
    • Gesamtbreite [mm]: 3 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 3 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 50 mm
    • Härte [HRC]: 54
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb