• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Bits-Sortiment BiTorsion 30-teilig, diamantbeschichtet

Artikel-Nr.: 675797
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Bit-Check 30 Diamond 1
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile 30
Bit Länge 25 mm
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675797
EAN / GTIN 4013288179814
Herstellernummer 05057431001

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675510 2 St. Gr. 1/25; 4 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675530 2 St. Gr. 1/25; 4 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: ähnlich Nr. 675550 2 St. Gr. TX10; 2 St. Gr. TX15; 3 St. Gr. TX20; 3 St. Gr. TX25; 1 St. Gr. TX30; 1 St. TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
Kupplungsschaft „Rapidaptor“: 1 St. Nr. 675020 Gr. 6,3K

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb