Monierzange 225 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 6752020
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Kneifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6752020
    EAN / GTIN 4010886675205
    Herstellernummer 6752020
    L-Nummer L60160 4380

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN ISO 9242 Form A
    • Rabitz- oder Flechterzange für härtesten Einsatz
    • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
    • Für mittelharten Draht 1,6 mm
    • Köpfe geschliffen, stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen (TL)
    • Leichte Zugänglichkeit durch geometrisch optimierten Kopf- und Schenkelbereich
    • Aus Qualitätswerkzeugstahl

    Merkmal:

    • Backenlänge L3 [mm]: 16 mm
    • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 47 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 227 mm
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
    • Kopfbreite 1 [mm]: 31,0 mm
    • Kopfstärke T1 [mm]: 22,0 mm
    • Material: Qualitätswerkzeugstahl
    • Schneidenform: mit Facette
    • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
    • Schneidenlänge: 22
    • Schneidleistung (max.): 1,6
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb