Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Hex-Plus-Profil 3 mm

Artikel-Nr.: 675125 3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,88 € / Stück
  • ab 10 Stück
    1,57 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.522 Stück sofort lieferbar

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 3 mm
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675125 3
EAN / GTIN 4062406118952

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Standardausführung, zähhart.

Verwendung:

Für Innensechskantschrauben DIN 7426 bzw. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.
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
    Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb