PrecisionBit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3 2/95 mm

Artikel-Nr.: 674225 2/95
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
713 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße / ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung PrecisionBits
    Kreuzschlitzgröße 2
    ganze Länge 95 mm
    Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
    Bit-Sechskantschaft E 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 674225 2/95
    EAN / GTIN 7610733221172
    Herstellernummer E6L.192/2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

    Verwendung:

    Für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Werkstoff:

    Hochfester Sonderstahl mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb