• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schlagschraubendreher-Satz KK900 19

Artikel-Nr.: 673010 19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KK 900 Set 1
Anzahl Teile 19
Anzahl Schraubendreher 18
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schlitz-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 673010 19
EAN / GTIN 4013288222176
Herstellernummer 05018110001

Beschreibung

Ausführung:

Zum Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen. Der Hammerschlagimpuls wird in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von ca. 25 Nm umgesetzt. Die durchgehende Klinge sorgt für eine verlustfreie Kraftübertragung.
Zur Verwendung mit spezial gehärteten und extra zähen Bits mit 1/4 Zoll Außensechskantantrieb.

Vorteil:

Schlagschrauber-/ und Schraubendrehfunktion sind je nach Bedarf umschaltbar.

Lieferumfang:

Schlagdreher-Bit für Phillips, 70 mm: Je 1 St. PH1; PH2; PH3
Schlagdreher-Bit für Pozidriv, 70 mm: Je 1 St. PZ1; PZ2; PZ3
Schlagdreher-Bit für Sechskant, 70 mm: Je 1 St. 3; 4; 5; 6 mm
Schlagdreher-Bit für Torx, 70 mm: Je 1 St. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Schlagdreher-Bit für Schlitz, 70 mm: Je 1 St. 4; 5,5; 6,5 mm
Schlagschraubendreher-Griff: 1 St.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb