Elektronik-Mini-Seitenschneider

Artikel-Nr.: 6727500
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6727500
    EAN / GTIN 4010886672754
    Herstellernummer 6727500
    L-Nummer L60160 2536

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kurzer, spitzer Kopf, abgeflacht (hinterfräst), mit feiner Fase
    • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
    • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)

    Merkmal:

    • Fase: fein
    • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
    • Griffausführung: ESD-2K-Griffhüllen
    • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
    • Kopfform: kurz
      spitz
    • Oberfläche: stahl poliert
    • Schneidenform: kleine Facette
    • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
    • Schneidenlänge [mm]: 10 mm
    • Schneidleistung (max.): 1,5
    • Schneidwerte: Mittelharter Draht: 0,8 mm / 20 AWG
      Weicher Draht: 1,5 mm / 15 AWG
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • ESD Ja/Nein: ja
    • Öffnungsfeder vorhanden: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb