Flachrundzange 200 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 6719670
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6719670
EAN / GTIN 4010886671962
Herstellernummer 6719670
L-Nummer L60160 1678

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5745
  • Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
  • Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Backenlänge L3 [mm]: 75,7 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 55 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 21 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 205 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Kopfbreite 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 3,7 mm
  • Spitzenstärke: 2,8 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • mit Schneide: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb