• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

PDJNR 1616X-07S Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für doppelseitige, rhombische DNGP 0703 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 6712886
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6712886
EAN / GTIN 7291075352931
Herstellernummer 6712886
L-Nummer L23990 130

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 120 mm, Kopflänge (LH) 18 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 120 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16 mm
  • Kopflänge (LH) 18 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNGP 07
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb