PWLNL 1212F-04S Klemmhalter für die Außenbearbeitung mit Kniehebel-Klemmung für negative 80°-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 6712853
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6712853
EAN / GTIN 7291075352962
Herstellernummer 6712853
L-Nummer L23990 119

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 85 mm, Kopflänge (LH) 11 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 85 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12 mm
  • Kopflänge (LH) 11 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNGP 04
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb