E16R SDZNR-07 Rückwärts-Bohrstange für doppelseitige, rhombische DNGP 0703 - 55°-Wendeschneidplatten für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 6709255
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6709255
EAN / GTIN 7291075349269
Herstellernummer 6709255
L-Nummer L23990 332

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Dmin Abstechen 22 mm, Gesamtlänge (OAL) 213 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 12.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Dmin Abstechen 22 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 213 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -11 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -9 Degrees
  • Schafthöhe (H) 15 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb