• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Montagezange für Innensicherungsringe gewinkelt 19-60mm

Artikel-Nr.: 6704480
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6704480
EAN / GTIN 4010886670446
Herstellernummer 6704480
L-Nummer L60160 619

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984
  • Ausführung nach DIN 5256 Form D
  • 90° gewinkelte Backen
  • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
  • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
  • Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 47 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 22 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 172 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Kopflänge: 41 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
  • Oberfläche: schwarz lackiert
  • Spitzen-Ø: 1,8 mm
  • Wellendurchmesser [inch]: 3/4-2.3/8
  • Wellendurchmesser [mm]: 19-60
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb