Ausführung:
Stoff
85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²
Taschen
Gesäßtaschen mit Patte
Zollstocktasche
Brusttasche mit D-Ring, Brusttaschen mit Patten
Ärmeltasche mit Patte
Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
Details
Balg am Rücken
Verstellbare elastische Taille
Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Frontverschluss
Verdeckte Knopfleiste mit Metallknöpfen
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend
Beschreibung:
- Robuster Flammschutz Overall mit vielen Taschen und verstecktem Metall-Reißverschluss
- Bewegungsfalte am Rücken und vorgeformte Ellbögen für erhöhten Komfort
- Industriewäsche geeignet
- Zertifiziert nach EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB [6]
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Klasse 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB [6]
- IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%