• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Montagezange für Außensicherungsringe gerade 40-100mm

Artikel-Nr.: 6701620
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6701620
EAN / GTIN 4010886670163
Herstellernummer 6701620

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983
  • Ausführung nach DIN 5254 Form A
  • Gerade Backen
  • Mit Öffnungsfeder
  • Mit Klemmschutz
  • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
  • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
  • Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 128 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 233 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Kopflänge: 69 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
  • Oberfläche: schwarz lackiert
  • Spitzen-Ø: 2,3 mm
  • Wellendurchmesser [inch]: 1.5/8-4
  • Wellendurchmesser [mm]: 40-100
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb