• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 10-15mm

Artikel-Nr.: 6700810
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6700810
EAN / GTIN 4010886670088
Herstellernummer 6700810
L-Nummer L60160 2532

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Wellen ohne Nut
  • Für selbstsperrende Seeger-Greifringe sowie für selbstklemmende Benzing-Spannringe
  • Ausführung ähnlich DIN 5254 Form B
  • 90° gewinkelte Backen
  • Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube für Fixanschlag
  • Hohe Montagesicherheit, ein Überspannen kleinster Sicherungsringe wird durch den Fixanschlag ausgeschlossen
  • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
  • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
  • Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 110 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 19 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 175 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Kopflänge: 45 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Spitzen-Ø: 1,8 mm
  • Wellendurchmesser für Benzing-Spannringe: 12,0-16,0
  • Wellendurchmesser für Seeger-Greifringe: 10,0-15,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb