Kraft-Vornschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 160 mm

Artikel-Nr.: 67 05 160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 67 05 160
    EAN / GTIN 4003773017936
    Herstellernummer 67 05 160
    L-Nummer L70010 117

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
    • hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
    • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC

    Merkmal:

    • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,5mm
    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm
    • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm
    • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,0mm
    • verchromt
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen
    • Schneide mit Facette

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb