Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, 6-teilig mit Aluminiumgriff im Holzetui, Anzahl Teile: 6

Artikel-Nr.: 669205 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 669205 6
EAN / GTIN 4045197975072
Herstellernummer 669205 6

Beschreibung

Ausführung:

Griffende mit drehbarem Sechskantkopf, dadurch feinfühliges Arbeiten möglich.
Korrosionsbeständiger Aluminium Griff, mit fest eingepresster Klinge.

Verwendung:

Für Schlitzschrauben

Norm:

Ähnlich DIN 8320

Werkstoff:

Klingen aus Spezialstahl.

Inhalt:

Je 1 Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz: Je 1 St. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb