{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 350 PH Stubby | |
Kreuzschlitzgröße | 1 | |
für Schrauben-⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Klingenlänge | 25 mm | |
ganze Länge | 79 mm | |
Klingenspitze | schwarz | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Betätigungssechskant | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 668260 1S | |
EAN / GTIN | 4013288212160 | |
Herstellernummer | 05008850001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Phillips, mit Rundstahlklinge, Kreuzschlitzgröße: 1S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
6,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar
4,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.192 Stück sofort lieferbar
5,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
ganze Länge | 79 mm | 82 mm | 112 mm |
Kreuzschlitzgröße | 1 | 1 | 1 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |